Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Sanftstarter 3-phasig 37 kW, 400 V ac / 70 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8473967
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134936 DS7-342SX070N0-N
EAN/GTIN:
     5059039091997
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 37 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 400 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 70 A
IP Schutzart = IP20
Gesamtlänge = 93mm
Gesamtbreite = 161mm
Serie = Eaton Moeller

Eaton Sanftanlaufgeräte - Serie DS7. Diese Serie von Softstartern hat sich zunehmend als Alternative zum Stern-Dreieck-Starter etabliert. Das DS7 ist ein vollständig integrierte Bestandteil des xStart, und es können alle vorhandenen Bauteile verwendet werden. Entwickelt für normale Anwendungen, die Pumpen- und Lüftungsmaschinen, Lüfter und kleine Förderbänder neben Sedern und Standardanwendungen umfassen. Der DS7 ist auch mit SmartWire-DT-Anschluss erhältlich, um die Verdrahtung zu vereinfachen und die Funktionalität als Automatisierungslösung zu verbessern. Eigenschaften und Vorteile:. Option zur direkten Verbindung mit dem PKE-Gerät Niedrige Betriebsfrequenz (5 s, 3 x I e, 10 Starts) Der integrierte Lüfter beseitigt alle Einschränkungen Kann mit vorhandenen Eaton Standardprodukten verwendet werden Erhältlich von 1,5 kW bis 110 kW 24 V dc und 230 - 460 V ac Spannungsoptionen verfügbar DIN-Schienenmontage oder Schraubbefestigung Option zur Montage nebeneinander ohne Leistungsverringerung Kompaktes Design
Weitere Informationen:
Leistung:
37 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
400 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
70 A
IP Schutzart:
IP20
Gesamtlänge:
93mm
Gesamtbreite:
161mm
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 37kw, sanftanlasser, sanftanlaufgerät eaton, 8473967, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 134936DS7342SX070N0N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 504,29*
€ 544,86*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,32*
€ 545,39*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,13*
€ 545,68*
Frei Haus
ab € 527,27*
€ 567,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 574,37*
€ 634,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,25*
€ 754,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,70*
€ 750,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,37*
€ 731,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,79*
€ 694,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,37*
€ 683,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.