Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spitzzange, gebogen 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spitzzange, gebogen 120 mm
RS PRO Spitzzange, gebogen 120 mm
RS PRO Spitzzange, gebogen 120 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8473752
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8473752
EAN/GTIN:
     5056112212591
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 120 mm
Material/Stoff = Carbon-Stahl

RS Pro Spitzzange. Diese hochwertigen Spitzzangen von RS Pro sind für Profis und Hobbyhandwerker geeignet. Mit einer Konstruktion aus Kohlenstoffstahl eignen sich diese Zangen für die Handhabung von Komponenten in Bereichen mit hoher Dichte, ohne Schäden zu verursachen. Mit ergonomisch geformten Griffen können Sie beim Greifen maximale Hebelkraft gewährleisten, und der PVC-Griff sorgt für Komfort über lange Zeiträume hinweg. Eigenschaften und Vorteile Ideal für Präzisionsarbeiten mit weichem Draht Backen aus Kohlenstoffstahl Ergonomische Kunststoffgriffe Anwendungen Diese Spitzzange wird manchmal auch als Zangen, Spitzzangen oder Spitzzangen bezeichnet und ist ideal für festes und dennoch sorgfältiges Greifen, Biegen und Drehen von schmalem Material. Sie wurden mit Blick auf Präzision entwickelt und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von der elektrischen Arbeit bis zur Schmuckherstellung. Wie wird eine Spitzzange gewartet Die Spitzzange wurde mit Blick auf weichere und leichtere Materialien entwickelt, und für alles, was zu robust ist, sollte eine robustere Zange verwendet werden. Zum Beispiel wird die Verwendung einer Spitzzange anstelle eines Schraubenschlüssels zum Drehen von Muttern oder Schrauben wahrscheinlich beschädigt. Obwohl diese Zangen etwas vor Korrosion geschützt sind, kann das Hinzufügen eines feuchtigkeitsabsorbierenden Gelpacks zur Werkzeugaufbewahrung das Einsetzen von Rost weiter verhindern. Warum RS Pro? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
120 mm
Material/Stoff:
Carbon-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, elektronik-spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, elektronikspitzzange rs-pro, 8473752, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, COT0071, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 12,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,39*
€ 14,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,37*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.