Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 2-polig 13A 240 → 415V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8473122
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278732 FAZ-B13/2
EAN/GTIN:
     5059039092710
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Überstromschutzschalter
minikippschalter 2polig
überstromschutzschalter
Polzahl = 2P
Strom = 13A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 240 → 415V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Serie = Eaton Moeller
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 85mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 73mm

Überlastschalter Eaton Serie FAZ. Die Serie FAZ von Eaton bietet eine Vielzahl von hochwertigen, äußerst zuverlässigen und sicheren Überlastschaltern. Der auf DIN-Schiene montierbare Überlastschalter FAZ von Eaton wurde für den Einsatz in Schalttafelanwendungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Der Eaton Miniatur-Überlastschalter hat eine Strombegrenzungskonstruktion und bietet eine Kurzschlussunterbrechung zur Reduzierung der Durchlassenergie, die den Stromkreis beschädigen kann. Nennströme bis zu 63 A Der Kippschalter kann bei Bedarf sowohl in der Ein- als auch in der Aus-Position abgedichtet werden, und die freischaltende Bauweise bedeutet, dass der Schalter nicht durch Halten des Griffs in der Ein-Position umgangen werden kann. Zuverlässiger und sicherer Betrieb mit sechs Stufen thermisch-magnetischem Überstromschutz. Rotes oder grünes Licht zeigt die Kontaktposition an. Einfache Installation Geeignet für zusätzlichen Schutz.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
13A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
240 → 415V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Serie:
Eaton Moeller
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
85mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
73mm
Weitere Suchbegriffe: überstromschutzschalter c13a, 8473122, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Eaton, 278732FAZB132, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,79*
€ 31,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,23*
€ 52,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.