Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller M30 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 10 mm, IP67, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8470514
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135976 E57-30GS10-DDB
EAN/GTIN:
     5059039091560
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP und NPN
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 75mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 500Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Eaton-Sensoren der Serie E57 Premium+. Die Sensoren der Serie E57 Premium+ von Eaton bieten verbesserte Erfassungsleistung, Produktlebensdauer und Auswahl. Die Serie Premium+ verfügt über ein robustes Edelstahlgehäuse, stoßsichere vordere Kappen und eine stoßdämpfende Vergussmasse, so dass Leistung in höchster Qualität sichergestellt wird. Kompakte, robuste Bauweise Stoßsichere vordere Kappen 360 Grad Ausgangsstatusanzeige
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP und NPN
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
75mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
500Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8470514, Automation, Sensoren, Eaton, 135976E5730GS10DDB, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.