Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING HAN DD Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 72-polig 10A Stecker, für 144 Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8427674
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09160723011
EAN/GTIN:
     5059039130115
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontakteinsätze
crimpstecker harting
crimpstecker
Nennstrom = 10A
Gender = Stecker
Serie = HAN DD
Typ = Steckverbindereinsatz
Zur Verwendung mit = 144 Kontakte
Betriebsspannung = 250 V
Anzahl der Kontakte = 72

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Han DD® Einsätze. Hohe Dichte Pole: 24-108 Crimpkontakte müssen getrennt bestellt werden (geliefert in Beuteln zu 50 Stück) Kontakte in unterschiedlicher Größe und Beschichtung erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Stecker
Serie:
HAN DD
Typ:
Steckverbindereinsatz
Zur Verwendung mit:
144 Kontakte
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl der Kontakte:
72
Weitere Suchbegriffe: 8427674, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09160723011, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,86478*
€ 16,69478*
1
€ 5,46*
ab € 12,89*
€ 17,83*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,14*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,2867*
€ 18,3967*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,77*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,731*
Zubehör
Harting
09160009908
ab € 2,321*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Zubehör
Harting
09 33 000 9980
ab € 4,01*
Zubehör
Harting
09 16 000 9905
ab € 2,05469*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,57*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.