Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 0,6 mm², 20 AWG 200m Weiß PVC isoliert Ø 2.5mm 19/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8427438
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KY33A03BL
EAN/GTIN:
     3660834059727
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,6 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 19/0,2 mm
Länge = 200m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 750 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KY33
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 19

NF C 93-521, RoHS, IEC 60332-1, NF C 32-070/C2. Kabel KY33A. Das Kabel der Serie KY33 kann in der Elektronik und Elektrotechnik für die Verdrahtung kleiner und mittelgroßer Geräte eingesetzt werden. Flammhemmend Leitermaterial: verzinnte Kupferlitze Flexible mehradrige Leiterklasse PVC-Aderisolierung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,6 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
19/0,2 mm
Länge:
200m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
750 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KY33
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 weiß, litze, litze weiß, 8427438, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KY33A03BL, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,98*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 200 Meter (ab € 0,5749* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 149,45*
€ 177,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 148,09*
€ 176,23
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 140,93*
€ 167,71
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 129,69*
€ 154,33
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 114,98*
€ 136,83
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.