Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 0,6 mm², 20 AWG 200m Rot PVC isoliert Ø 1.9mm 19/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8427412
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KY3006R
EAN/GTIN:
     3660834058034
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,6 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/0,2 mm
Länge = 200m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.9mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KY30
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,2 mm

NF C 93-521, RoHS, IEC 60332-1, NF C 32-070/C2. Kabel KY30. Das Kabel der Serie KY30 kann in Elektronik und Elektrotechnik für die Verdrahtung kleiner und mittelgroßer Geräte eingesetzt werden. Schwer entflammbar Leitermaterial: verzinnte Kupferlitze Flexible mehradrige Leiterklasse PVC-Aderisolierung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,6 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/0,2 mm
Länge:
200m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.9mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KY30
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 rot, litze, litze rot, 8427412, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KY3006R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,14*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 200 Meter (ab € 0,5407* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 140,62*
€ 167,34
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 137,71*
€ 163,87
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 131,48*
€ 156,46
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 122,23*
€ 145,45
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 108,14*
€ 128,69
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.