Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 200m Schwarz PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8427393
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KY3005N
EAN/GTIN:
     3660834057198
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 200m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 250 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KY30
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,25 mm

NF C 93-521, RoHS, IEC 60332-1, NF C 32-070/C2. Kabel KY30. Das Kabel der Serie KY30 kann in Elektronik und Elektrotechnik für die Verdrahtung kleiner und mittelgroßer Geräte eingesetzt werden. Schwer entflammbar Leitermaterial: verzinnte Kupferlitze Flexible mehradrige Leiterklasse PVC-Aderisolierung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
200m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
250 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KY30
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 schwarz, litze, litze schwarz, 8427393, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KY3005N, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,70*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 200 Meter (ab € 0,3385* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 90,06*
€ 107,17
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 88,70*
€ 105,55
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 84,45*
€ 100,50
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 78,30*
€ 93,18
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 67,70*
€ 80,56
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.