Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 1,3 mm², 16 AWG 30m Weiß PVC isoliert Ø 1.93mm 19/0,29 mm Litzen MIL-W-76


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8426236
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1858/19 WH005
EAN/GTIN:
     5059039005772
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,3 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 19/0,29 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = Gemäß Militärspezifikation MIL-W-16878E/1
Serie = 1858
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzengröße = 0,29 mm

Alpha Wire 600-V-PVC-Anschlussdraht – Militärische Spezifikation. Dieser Anschlussdraht von Alpha Wire besteht aus isolierten Litzenleitern, die in der Elektronik für Niederspannungs- und Niederstromanwendungen eingesetzt werden können. Dieser Anschlussdraht besteht aus hochwertigem PVC und kann aufgrund seiner Mil-Spezifikation für militärische Anwendungen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Abriebfest. • Hervorragende Gleichmäßigkeit und verschleißarmes Design für einfache Handhabung, Abisolierung und Konfektionierung. • PVC-Isolierung. • 600 V. • Litzenleiter. • Farbcodierte Isolierung für eine einfache Schaltkreisidentifizierung. • Ausgezeichnete Flammbeständigkeit. • gemäß MIL-Spezifikation. Was ist Mil-Spezifikation?. Mil-spec ist eine US-Verteidigungsnorm, die zur Erreichung der Normungsziele der USA beiträgt. Verteidigungsministerium. Damit ist dieser Anschlussdraht für anspruchsvolle elektronische militärische Anwendungen geeignet. Informationen zur Produktanwendung. Der Anschlussdraht wird häufig in Bedientafeln, Automobilen, Zählern, Öfen, Innenverkabelungen von Computern, elektronischen Geräten, Büromaschinen und Vorrichtungen verwendet. Der Anschlussdraht wird am häufigsten in geschlossenen elektronischen Geräten verwendet.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,3 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
19/0,29 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
Gemäß Militärspezifikation MIL-W-16878E/1
Serie:
1858
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzengröße:
0,29 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 weiss, litze, litze weiß, 8426236, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 185819WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,00*
€ 58,24*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,29*
€ 59,87*
€ 5,90*
ab € 33,82*
€ 65,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 58,24*
€ 69,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,77*
€ 67,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,48*
€ 61,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,13*
€ 56,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,98*
€ 54,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,33334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,02*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.