Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 30m Gelb PVC isoliert Ø 1.32mm UL1007


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8425296
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3050/1 YL005
EAN/GTIN:
     5059039005505
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Gelb
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 1/0,51 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1007
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 3050
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzengröße = 0,51 mm

UL AWM 1007, 1581, 1569 VW-1, CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1. Alpha Wire 300 V PVC-Schaltdraht. Wenn jede Anwendung kritisch ist und Drahtfehler keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire PVC Anschlussdraht als Lösung. PVC-Anschlussdraht profitiert von guter Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Feuerbeständigkeit. Dieser 300-V-PVC-Anschlussdraht kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +105 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Litzen oder massive verzinnte Kupferleiter schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung Leicht zu handhaben, abzuisolieren und zu schließen PVC-Isolierung Erhältlich in Längen von 30,5 m (100 ft) und 305 m (1000 ft). Produktanwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Gelb
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
1/0,51 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1007
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
3050
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzengröße:
0,51 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 0,2 mm², schaltdraht, schaltdraht gelb, 8425296, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 30501YL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 10,06*
€ 19,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,50*
€ 24,96*
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 25,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,96*
€ 29,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,55* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,75*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,75*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 651,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.