Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 25m Rot PTFE isoliert Ø 1.35mm 19/0,15 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 25m Rot PTFE isoliert Ø 1.35mm 19/0,15 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8417396
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8417396
EAN/GTIN:
     5056112208402
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 19/0,15 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -75°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Standards = BS 3G 210:1996
Isolierungsstärke = 0.25mm
Litzenzahl = 19

BS 3G 210:1996. Leitungen für raue Umgebungen von RS PRO. Eine Serie von Drähten und Kabeln von RS PRO, die in rauen Umgebungen überragend sind. Für Bereiche, in denen Verunreinigungen wie Öle, Säuren oder übermäßiges Sonnenlicht ein Problem darstellen, sind diese Kabel speziell konzipiert. Dank ihres Kupferleiters sind diese Kabel für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Versilberter Kupferleiter. PTFE-Isolierung gemäß BS3G 210. Verschiedene Drahtgrößen und Litzen. Mehrere Farben erhältlich, einschließlich Orange, Blau, Weiß und Rot. Was sind Leitungen für raue Umgebungen?. Wie der Name schon sagt, ist ein Kabel für raue Umgebungen ein Kabel, das für Umgebungen mit ungünstigen Bedingungen geeignet ist. Typischerweise wird es als Schaltdraht verwendet, und jede Rolle bringt in raueren Bereichen die optimale Leistung. Hohe Temperaturen können sich stark negativ auf Elektronik auswirken und verursachen alle Arten von Integritäts- und Sicherheitsrisiken. Diese Kabel von RS PRO Kabel bieten ausgezeichnete Beständigkeit gegen derartige Probleme. Wo werden Leitungen für raue Umgebungen verwendet?. Elektronische Geräte, die sich in rauen Umgebungen befinden, profitieren von Leitungen dieser Art. Laboratorien sind ein gutes Beispiel dafür, da es sich hierbei um Bereiche handelt, in denen giftige und potenziell gefährliche Gase mit Leitungen in Kontakt geraten können. Zu den weiteren möglichen Anwendungsbereichen zählen:. Baustellen. Kfz-Motoren. Flugzeuge. Tankstellen. Was ist PTFE?. PTFE steht für Polytetrafluorethylen und ist eine Art synthetischer Drahtabschirmung, die für ihre beeindruckenden dielektrischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird weithin in Luft- und Raumfahrt sowie Computertechnik verwendet, und die Einsatzhäufigkeit ist ein Indiz für die ausgezeichneten Fähigkeiten im Elektronikbereich. Das Material ist von seiner Entwicklung her darauf ausgelegt, bei unterschiedlichen Temperaturen vollständig betriebsbereit zu sein.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
19/0,15 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Standards:
BS 3G 210:1996
Isolierungsstärke:
0.25mm
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, 8417396, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, B1915RED25, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 50,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,92*
€ 55,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 55,31*
€ 65,82
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 50,66*
€ 60,29
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 49,24*
€ 58,60
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 45,06*
€ 53,62
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 38,92*
€ 46,31
pro Spule
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 1,5568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.