Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,22 mm², 24 AWG 100m Schwarz PTFE isoliert Ø 1.2mm 7/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,22 mm², 24 AWG 100m Schwarz PTFE isoliert Ø 1.2mm 7/0,2 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,22 mm², 24 AWG 100m Schwarz PTFE isoliert Ø 1.2mm 7/0,2 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,22 mm², 24 AWG 100m Schwarz PTFE isoliert Ø 1.2mm 7/0,2 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8417355
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8417355
EAN/GTIN:
     5056112208297
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 7/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = 200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Standards = BS 3G 210:1996
Isolierungsstärke = 0.25mm
Litzengröße = 0,2 mm

BS3G 210:1996. Leitungen für raue Umgebungen von RS PRO (Typ B). Eine Serie von Drähten und Kabeln von RS PRO, die in rauen Umgebungen überragend sind. Für Bereiche, in denen Verunreinigungen wie Öle, Säuren oder übermäßiges Sonnenlicht ein Problem darstellen, sind diese Kabel speziell konzipiert. Dank ihres Kupferleiters sind diese Kabel für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Versilberter Kupferleiter PTFE-Isolierung gemäß BS3G 210 Verschiedene Drahtgrößen und Litzen Mehrere Farben erhältlich, einschließlich Orange, Blau, Weiß und Rot. Was sind Leitungen für raue Umgebungen?. Wie der Name schon sagt, ist ein Kabel für raue Umgebungen ein Kabel, das für Umgebungen mit ungünstigen Bedingungen geeignet ist. Typischerweise wird es als Schaltdraht verwendet, und jede Rolle bringt in raueren Bereichen die optimale Leistung. Hohe Temperaturen können sich stark negativ auf Elektronik auswirken und verursachen alle Arten von Integritäts- und Sicherheitsrisiken. Diese Kabel von RS PRO Kabel bieten ausgezeichnete Beständigkeit gegen derartige Probleme. Wo werden Leitungen für raue Umgebungen verwendet?. Elektronische Geräte, die sich in rauen Umgebungen befinden, profitieren von Leitungen dieser Art. Laboratorien sind ein gutes Beispiel dafür, da es sich hierbei um Bereiche handelt, in denen giftige und potenziell gefährliche Gase mit Leitungen in Kontakt geraten können. Zu den weiteren möglichen Anwendungsbereichen zählen: Baustellen Kfz-Motoren Flugzeuge Tankstellen. Was ist PTFE?. PTFE steht für Polytetrafluorethylen und ist eine Art synthetischer Drahtabschirmung, die für ihre beeindruckenden dielektrischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird weithin in Luft- und Raumfahrt sowie Computertechnik verwendet, und die Einsatzhäufigkeit ist ein Indiz für die ausgezeichneten Fähigkeiten im Elektronikbereich. Das Material ist von seiner Entwicklung her darauf ausgelegt, bei unterschiedlichen Temperaturen vollständig betriebsbereit zu sein.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
7/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Standards:
BS 3G 210:1996
Isolierungsstärke:
0.25mm
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, awg 24 schwarz litze, litze, litze 100m, 8417355, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, B720BLA, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,22*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,9022* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 127,85*
€ 152,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 124,96*
€ 148,70
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 112,10*
€ 133,40
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 102,77*
€ 122,30
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 90,22*
€ 107,36
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.