Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,12 mm², 26 AWG 100m Weiß PTFE isoliert Ø 0.8mm 7/0,15 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,12 mm², 26 AWG 100m Weiß PTFE isoliert Ø 0.8mm 7/0,15 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8417197
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8417197
EAN/GTIN:
     5056112207825
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,12 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0,15 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PTFE
Außendurchmesser = 0.8mm
Betriebstemperatur min. = -75°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Standards = BS 3G 210:1996
Isolierungsstärke = 0.15mm
Litzengröße = 0,15 mm

RS PRO V15
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,12 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0,15 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
0.8mm
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Standards:
BS 3G 210:1996
Isolierungsstärke:
0.15mm
Litzengröße:
0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26 weiss, litze, litze 100m, 8417197, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, A715WHI, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,62*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7762* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 110,11*
€ 131,03
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 107,97*
€ 128,48
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 95,80*
€ 114,00
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 88,81*
€ 105,68
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 77,62*
€ 92,37
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.