Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han-Eco 14E-M-s 19410142601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50480926
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410142601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Anzahl der Leistungskontakte 14, Kontaktausführung Stift, Polzahl 14, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Umgebungstemperatur -40 ... 125°C, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Mit Drahtschutz, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,75 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Min. Anzahl der Steckzyklen 500,
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Schraubanschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,29*
€ 10,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,26435*
€ 10,25435*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,4004*
€ 10,3904*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3904*
€ 12,36458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,3704*
€ 12,34078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3604*
€ 11,13888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8304*
€ 10,50818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1404*
€ 9,68708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4004*
€ 8,80648
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19413060232
ab € 35,4748*
Zubehör
Harting
19411060272
ab € 25,23*
Zubehör
Harting
19411060722
ab € 17,89*
Zubehör
Harting
19413060722
ab € 31,77*
Zubehör
Harting
19410142701
ab € 7,82*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,49*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
19411100522
ab € 14,40*
Zubehör
Harting
19 41 110 0422
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.