Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Eco Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Buchse, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8405567
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410102701
EAN/GTIN:
     5059039120833
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = Han-Eco
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 10P+E
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 500 V, 600 V
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Kontakte = 10
Gehäuseausrichtung = gewinkelt

DIN EN60664-1, DIN EN61984. Han-Eco Steckverbindereinsätze. Der Monoblock Han-ECO passt in Stecker- und Buchsenvarianten für den Einsatz mit der Gehäuse- und Haubenserie von Han-ECO. Entwickelt für hohe Beständigkeit gegen umweltbedingte Belastungen und bietet ausgezeichnete mechanische Festigkeit. Schnelle und effiziente Montage, rastet mit einem Klick ein; durch die Steckkonstruktion sind keine Werkzeuge bei der Montage des Einsatzes in die Haube/das Gehäuse notwendig. Han-Eco bietet erhebliche Kosten- und Gewichtsvorteile gegenüber Han-B-Steckverbindern mit Standard-Metallausführung. Han-Eco-Hauben sind mit der Steckverbinderserie Han-Modular kompatibel. Eigenschaften und Vorteile. Schraubanschlussklemme Temperaturbereich -40 bis +125 °C Polycarbonatgehäuse (RAL 7032). Schraubanschlussklemme Temperaturbereich: –40 °C bis 125 °C Polycarbonatgehäuse (RAL 7032). Best.-Nr. ; 840-5563 840-5563 ist ein Monoblock-Steckereinsatz, 10-polig, Größe 6B Best.-Nr. ; 840-5567 840-5567 ist ein Monoblock-Buchseneinsatz, 10-polig, Größe 6B Best.-Nr. ; 840-5576 840-5576 ist ein Monoblock-Steckereinsatz, 14-polig, Größe 10B Best.-Nr. ; 840-5579 840-5579 ist ein Monoblock-Buchseneinsatz, 14-polig, Größe 10B Best.-Nr. ; 840-5573 840-5573 ist ein Monoblock-Steckereinsatz, 20-polig, Größe 16B Best.-Nr. ; 840-5582 840-5582 ist ein Monoblock-Buchseneinsatz, 20-polig, Größe 16B Best.-Nr. ; 840-5585 840-5585 ist ein Monoblock-Steckereinsatz, 28-polig, Größe 24B Best.-Nr. ; 840-5589 840-5589 ist ein Monoblock-Buchseneinsatz, 28-polig, Größe 24B
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Eco
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
10P+E
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
500 V, 600 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Kontakte:
10
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco buchse, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 8405567, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 19410102701, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,20*
€ 7,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,61613*
€ 7,79613*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 7,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,54*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 206 0301
ab € 27,93*
Zubehör
Harting
19 41 006 0301
ab € 6,12*
Zubehör
Harting
19411060232
ab € 19,92*
Zubehör
Harting
19413060232
ab € 35,38*
Zubehör
Harting
19411060272
ab € 25,43163*
Zubehör
Harting
19410060722
ab € 15,05*
Zubehör
Harting
19411060722
ab € 17,77*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,49*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
19 41 010 2601
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.