Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT Gegenmutter M25 Messing nickelplattiert Silber -60°C / +200°Cmax.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINDICHT Gegenmutter M25 Messing nickelplattiert Silber -60°C / +200°Cmax.
Lapp SKINDICHT Gegenmutter M25 Messing nickelplattiert Silber -60°C / +200°Cmax.
Lapp SKINDICHT Gegenmutter M25 Messing nickelplattiert Silber -60°C / +200°Cmax.
Artikel-Nr.:
     108EL-8395390
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103330
EAN/GTIN:
     4044773181906
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Material = Messing nickelplattiert
Gewindegröße = M25
Farbe = Silber
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Serie = SKINDICHT
Weitere Informationen:
Material:
Messing nickelplattiert
Gewindegröße:
M25
Farbe:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Serie:
SKINDICHT
Weitere Suchbegriffe: lappkabel gegenmutter m25, sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m25, 8395390, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, Lapp, 52103330, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,754*
8 Tage
250
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,1014*
€ 1,4414*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1014*
€ 1,4414*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,02*
€ 1,62*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 103,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.