Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M30 Näherungssensor PNP 10 → 65 V dc / 200 mA, zylindrisch 15 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8377614
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     BC10-P30SR-VP4X2
EAN/GTIN:
     5059040637795
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = M16-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung = 10 → 65 V dc
Länge = 115mm
Schaltfrequenz = ≤100 Hz
Gleichspannung max. = 65V
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Geschirmt
Betriebstemperatur min. = -25°C

Kunststoff-Gewindehülse, Serie BC. Die kapazitiven Sensoren der Serie BC von Turck Banner mit zylindrischem Kunststoff-Gewindegehäuse bieten hohe Schaltabstände. Die Sensoren sind erhältlich in M12, M18 oder M30 mit einem Verbindungskabel oder einem M12x1-Stecker. Ausgezeichnete Zuverlässigkeit Automatischer Befeuchtungsausgleich Hervorragende EMV-Eigenschaften Immunität gegen ESD Flexibilität bei der Montage
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
M16-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung:
10 → 65 V dc
Länge:
115mm
Schaltfrequenz:
≤100 Hz
Gleichspannung max.:
65V
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Geschirmt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, 8377614, Automation, Sensoren, Turck, BC10P30SRVP4X2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,44*
€ 336,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.