Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 25 mm² 100m Grün/Gelb Ø 8.1 → 9.7mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 25 mm² 100m Grün/Gelb Ø 8.1 → 9.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8360969
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360969
EAN/GTIN:
     5056112205159
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-R
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 25 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-R
Betriebsspannung = 750 V
Certification RPC = Eca
Standards = Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 6491X
Isolierungsstärke = 1.2mm
Litzenzahl = 7

RS PRO V4
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-R
Betriebsspannung:
750 V
Certification RPC:
Eca
Standards:
Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
6491X
Isolierungsstärke:
1.2mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht grün/gelb, schaltdraht, rs pro schaltdraht, 8360969, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900173, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,49*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 4,4749* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 534,82*
€ 636,44
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 529,97*
€ 630,66
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 511,27*
€ 608,41
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 476,21*
€ 566,69
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 447,49*
€ 532,51
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.