Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 18 AWG 100m Blau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 18 AWG 100m Blau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 18 AWG 100m Blau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-8360791
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360791
EAN/GTIN:
     5056112204626
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 18 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin
Betriebsspannung = 750 V
Betriebstemperatur max. = +90°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = Euroklasse Eca
Isolierungsstärke = 0.7mm

RS Pro V12
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
18 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin
Betriebsspannung:
750 V
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
Euroklasse Eca
Isolierungsstärke:
0.7mm
Weitere Suchbegriffe: einzelader h05v-k 1x1,5 blau 100m, schaltdraht, schaltdraht blau, 8360791, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900120, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,4898* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 67,56*
€ 80,40
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 66,10*
€ 78,66
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 63,00*
€ 74,97
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 58,03*
€ 69,06
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 57,09*
€ 67,94
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 48,98*
€ 58,29
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 43,60*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 61,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.