Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Artikel-Nr.:
     108EL-8335972
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8335972
EAN/GTIN:
     5056112204114
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentypen Satz = Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stückzahl = 3
ESD-sicher = Nein
Gesamtlänge = 250 mm

Zangen-Werkzeugmodul mit weichem Griff von RS, 3-teilig. Dieser außergewöhnliche Zangensatz von RS PRO besteht aus drei hochwertigen Teilen. Das Zangen-Set eignet sich hervorragend für Benutzer, die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit benötigen, von professionellen Elektrikern bis hin zu Heimverbesserungsfans. Die Zangen verfügen über ergonomische Griffe, die beim Schneiden von weichen und harten Drähten Komfort bieten. Sie sorgen für einen reibungslosen Betrieb und verringern Ermüdungserscheinungen. Die gezahnten Backen sorgen für einen hervorragenden Halt auf dem jeweiligen Gegenstand, sodass Sie alle Arbeiten zuverlässig erledigen können. Das Set wird in einem Schaumstoffwerkzeugmodul aufbewahrt, um den Transport und die Organisation zu erleichtern. Dieser Schaumstoffeinsatz passt perfekt in die Schubladen von Werkzeugschränken, wie z. B. die Serie RS PRO für schwere Arbeitsschränke. Inhalt 180-mm-Kombizange 160 mm Seitenschneider 160-mm-Spitzzange Eigenschaften und Vorteile 3-teiliges Set mit Polierbeschichtung Ergonomische, weiche Griffgriffe ermöglichen ein einfaches und geschmeidiges Arbeiten Die sanfte Bedienung verringert die Ermüdung des Benutzers Serrierte Jaws für einen ausgezeichneten, lang anhaltenden Griff Im Lieferumfang des Schaumstoffmoduls ist sichergestellt, dass die Werkzeuge ordentlich aufbewahrt werden Anwendungen Fräser werden manchmal Drahtschneider genannt, die sie zum Schneiden von Drähten und Kabeln entwickelt haben. Spezielle Zangen sind für Seitenschneiden, Endschneiden und Diagonalschneiden erhältlich. Lange Spitzzange werden oft als Spitzzange, Spitzzange oder Spitzzange bezeichnet. Diese bieten Mehrzwecknutzung in allem, was von der elektrischen Arbeit bis zur Schmuckherstellung reicht. Kombizangen sind so konstruiert, dass sie als typische Zangen funktionieren, jedoch mit einem zusätzlichen integrierten Fräser. Kompatible Werkzeugspeichereinheiten ; 753-1582 753-1582 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 12 Schubladen ; 753-1576 753-1576 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 5 Schubladen ; 753-1573 753-1573 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 3 Schubladen Weitere Tool-Module sind verfügbar ; 833-5963 833-5963 ist ein leeres EVA Schaumstoffmodul von RS PRO ; 833-5950 833-5950 ist ein 23-teiliger RS PRO Steckschlüsselsatz mit 1/2-Zoll-Vierkantantrieb ; 833-5957 833-5957 ist ein 29-teiliger RS PRO Steckschlüsselsatz 1/2 in Square Drive ; 833-5966 833-5966 ist ein 2-teiliger RS PRO Elektriker-Werkzeugsatz ; 833-5947 833-5947 ist ein 39-teiliger POZIDRIV ® -Schraubendrehersatz von RS PRO ; 833-5938 833-5938 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz aus Stahl ; 833-5972 833-5972 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz ; 833-5931 833-5931 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz ; 833-5929 833-5929 ist ein 4-teiliger RS PRO-Zangensatz aus Stahl ; 833-5935 833-5935 ist ein 52-teiliger Steckschlüsselsatz RS PRO 1/4" Vierkantantrieb ; 833-5969 833-5969 ist ein 5-teiliger RS PRO Niet-Werkzeugsatz ; 833-5944 833-5944 ist ein 6-teiliger RS PRO-Werkzeugsatz zum Messen und Schneiden ; 833-5941 833-5941 ist ein 7-teiliger VDE-Kreuzschlitzschraubendreher-Satz von RS PRO ; 833-5922 833-5922 ist ein 16-teiliger RS PRO-Kombi-Spannersatz aus Stahl ; 833-5913 833-5913 ist ein 15-teiliger RS PRO Sechskantschlüssel und Schraubendrehersatz ; 833-5925 833-5925 ist ein 12-teiliger RS PRO Ratschenschlüsselsatz aus Stahl ; 833-5953 833-5953 ist ein 11-teiliger Engineer File Set von RS PRO ; 833-5919 833-5919 ist ein 10-teiliger RS PRO Elektriker-Werkzeugsatz Warum RS PRO? RS PRO ist Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren hauseigenen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie brauchen. Wir führen daher eine Vielzahl von Säulen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Ob Elektriker, Installateur, Bauunternehmer oder Heimwerker - RS PRO unterstützt Sie dabei.
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stückzahl:
3
ESD-sicher:
Nein
Gesamtlänge:
250 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 68,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,77*
€ 74,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335916
ab € 1.186,83*
Zubehör
RS Pro
8335900
ab € 781,63*
Zubehör
RS Pro
8335903
ab € 672,70*
Zubehör
RS Pro
8335907
ab € 509,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.