| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8330835 Herst.-Nr.: XTHT0-33503 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge = 5m Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig Serie = FatMax
Stanley FatMax® Autolock Tape Measure. Wir stellen vor: Das FatMax-Bandmaß von Stanley. Dieses professionelle Bandmaß wurde mit einem patentierten Reverse Lock-Mechanismus für anspruchsvollste Profis entwickelt. Die 32-mm-Klinge erleichtert das leichte Ablesen der Messwerte für die Bänder. Eine Black Armor Beschichtung auf den ersten 8 cm des Bandes sorgt für maximale Haltbarkeit und reduzierte Blattbrüche. Das einziehbare Band verfügt über einen stabilen Deckelhaken, der sowohl innen als auch außen sicher befestigt werden kann, um genaue Messungen zu ermöglichen. Mylar®-beschichtet, wodurch dieses Band im Vergleich zu normal lackierten Bandmaßen um das Zehnfache abriebfester ist. Die automatische Sperre bietet mehr Kontrolle und eine längere Klingenlänge. Im Gegensatz zu anderen Bändern kann dieses Band herausgezogen und anschließend arretiert werden. Die Klinge wird dann bis zum Loslassen an ihrem Platz gehalten, was sie für eine schnelle und einfache Messung ideal macht. Die Form wurde so entwickelt, dass sie ergonomisch in Ihre Hand passt und einen sicheren, rutschfesten Griff bietet. Aus einem Bi-Material konstruiert, bietet die sicherste und komfortabelste Anwendung. Dieses FatMax Band garantiert eine Länge von 3 m und erleichtert so die Messung von langen Distanzen, wenn Sie alleine arbeiten. Stanley-FatMax-Maßbänder werden von Profis und ambitionierten Heimwerker sehr geschätzt wegen ihres günstigen Preises, ihrer Zuverlässigkeit, ihrer handlichen Größe, ihrer hohen Messgenauigkeit und ihres hohen Bedienkomfort. Die Stanley FatMax Autolock Takte sind in verschiedenen Längen erhältlich. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:. Nur metrisch. 8 M Bandmaß - ; 833-0841 833-0841. Metrisch und zöllig. 5 M Bandmaß - ; 833-0835 833-0835 8 M Bandmaß - ; 833-0839 833-0839. Eigenschaften und Vorteile. Blade Armor Beschichtung auf den ersten 80 mm reduziert das Risiko, das Band um 95% zu brechen ABS-Gehäusekonstruktion mit Gummibeschichtung für einen komfortablen Griff Ein riesiger Abstand von fast 3 Metern für einfache Messungen für eine Person Breite 32-mm-Klinge erleichtert das Ablesen der Zahlen Die mit Mylar® beschichtete Klinge ist bis zu 10 Mal abriebfester als normale lackierte Klingen Zwei zusätzliche, austauschbare Haken. Sie werden einfach an den Standardhaken angeschlossen Gürtelclip zur einfachen Aufbewahrung am Körper. Typische Anwendungen:. Dieses einziehbare FatMax-Bandmaß von Stanley wird häufig von Profis und Heimwerkern verwendet, wie z. B.:. Bauarbeiter Architekten Zimmerleute Elektriker Professionell Weitere Informationen: | | Länge: | 5m | Metrisch oder zöllig: | metrisch/zöllig | Serie: | FatMax |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, 8330835, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, Stanley, XTHT033503, Hand Tools, Measuring & Marking, Tape Measures |
| | |
| |