Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond HB 350 Doppelseitiges Stoffband, Weiß, -10°C bis +110°C, Stärke 0.05mm, 19mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8326369
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HB 350 19mm x 50m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebebandtyp = Gewebeband
Breite = 19mm
Länge = 50m
Stärke = 0.05mm
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 4,3 N/cm
Zugfestigkeit = 8N/cm
Betriebstemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Doppelseitiges Band aus leitfähigem Gewebe Hi-Bond 350. Dieses Band 350 von Hi-Bond ist ein doppelseitiges, unverwobenes, leitfähiges Gewebeband mit einer Stärke von 35 μm und hat eine zweifache Beschichtung aus leitfähigem Acrylklebstoff. Anwendungen:. EMI/HF-Schirmung
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Breite:
19mm
Länge:
50m
Stärke:
0.05mm
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
4,3 N/cm
Zugfestigkeit:
8N/cm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, hi-bond doppelseitiges klebeband, beidseitiges klebeband, 8326369, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Hi-Bond, HB35019mmx50m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.