Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HW SMD Not-Aus-Schalter, 440V, 1 NO + 1 NC, Kunststoff Rundform, 41.4mm, x 32mm, x 29.4mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8325893
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     FB1W-HW1B-V411R
EAN/GTIN:
     5059039212750
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1 NO + 1 NC
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = HW
IP Schutzart = IP 65
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 440V
Tiefe = 32mm
Breite = 41.4mm
Drucktaster Material = Kunststoff

Serie FB1W, Idec. Die Not-Druckschalter der Serie FB1W von Idec mit Gehäuse sind mit Pilzköpfen der Größen 29, 40 und 60 mm erhältlich. Diese Drucktastengehäuse bieten verschiedene Resetoptionen und bis zu 4 NC-Kontaktanordnungen. Schutzart IP65 und NEMA Typ 4X
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1 NO + 1 NC
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
HW
IP Schutzart:
IP 65
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
440V
Tiefe:
32mm
Breite:
41.4mm
Drucktaster Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, drucktaster 1s 1ö, smd schalter, drucktaster ip65, 8325893, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Idec, FB1WHW1BV411R, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 51,74*
€ 83,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,16*
€ 87,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HW9Z-RL
ab € 0,493*
Zubehör
Idec
HW-CN
ab € 0,977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.