Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK PS Polystyrol Gehäuse Grau Außenmaß 360 x 254 x 111mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-832510
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     11041201
EAN/GTIN:
     4013902150144
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Polystyrol
Länge Außen = 360 mm
Höhe Außen = 111 mm
Breite Außen = 254 mm
Abmessungen Außen = 360 x 254 x 111mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Nein
Serie = TK PS

. cULus. IP66-Gehäuse Spelsberg TK-PS ohne metrische Ausbrüche. Die Serie TK-PS von Spelsberg ist ein leeres Gehäuse ohne vorgestanzte metrische Ausbrüche für eine Vielzahl elektrischer, elektronischer und pneumatischer Geräte. Der Gehäusesockel besteht aus grauem Polystyrol, und der Deckel ist wahlweise aus transparentem Polycarbonat oder grauem Polystyrol erhältlich. Die Serie TK-PS erfüllt die Schutzart IP66 und ist gegen die meisten Säuren und Laugen beständig. Eigenschaften und Vorteile:. IP66, Schutz gegen eindringendes Wasser gemäß EN 60529 / DIN VDE 0470-1 IK07, stoßfest gemäß DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 Entflammbarkeitsklasse: VDE 0471, UL94, 650 °C/HB Betriebstemperaturbereich: –25 bis +40 °C Wandmontage mithilfe von Durchgangsbohrungen unterhalb der Deckelbefestigungsschrauben SMD-Montage mit Hilfe von Ausbrüchen an der Grundplattenunterseite (Dichtungsstopfen im Lieferumfang enthalten) Integrierte Polyurethan-Deckeldichtung Halogenfrei
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polystyrol
Länge Außen:
360 mm
Höhe Außen:
111 mm
Breite Außen:
254 mm
Abmessungen Außen:
360 x 254 x 111mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
TK PS
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, leergehäuse ip 66, 832510, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Spelsberg, 11041201, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,90*
€ 44,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,06*
€ 44,04*
€ 5,95*
ab € 34,11*
€ 44,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,55*
€ 46,13*
€ 5,46*
ab € 37,05*
€ 47,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,86*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,51*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19501201
ab € 14,29*
Zubehör
Spelsberg
19821601
ab € 2,94*
Zubehör
Spelsberg
19833601
ab € 4,26*
Zubehör
Spelsberg
19508601
ab € 5,74*
Zubehör
Spelsberg
19501202
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.