Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T812 IDC-Steckverbinder Buchse, , 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol T812 IDC-Steckverbinder Buchse, , 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Amphenol T812 IDC-Steckverbinder Buchse, , 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8323512
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T812114A101CEU
EAN/GTIN:
     5060641284103
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc-steckverbinder 14-polig
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 3A
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = T812
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

IDC-Flachbandkabel-Buchsensteckverbinder Amphenol der Serie T812, 2,54 mm. IDC-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie T812 mit 2,54 m Pa·s und 1,27-mm-Anschlussraster. Diese 2,54-mm-Kabel-Platine-Steckverbinder T812 für die Leiterplattenmontage bestehen aus schwarzem UL 94V-0 PBT, haben vergoldete IDC-Buchsenkontakte und stehen mit oder ohne Zugentlastung zur Verfügung. Teilnummern T812-1-xx-xx-00-CEU – ohne Zugentlastung Teilnummern T812-1-xx-xx-01-CEU – mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
3A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
T812
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder fci, 8323512, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Amphenol ICC, T812114A101CEU, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 0,654*
2 Tage
3363
10
€ 14,99*
ab € 0,256*
€ 0,695*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 1,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
T816114A1S102CEU
ab € 0,43*
Zubehör
Amphenol
T821114A1R100CEU
ab € 0,237*
Zubehör
Amphenol
T821114A1S100CEU
ab € 0,15*
Zubehör
Amphenol
T816114A1R102CEU
ab € 0,524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.