Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T816114A1R102CEU STIFTLEIS L/VERRIEG RWKL 2.54MM14POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217544
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T816114A1R102CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: T816
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, T816114A1R102CEU, 2217544, 221-7544
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,524*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,347*
    € 1,60293
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    FC14150-0
    ab € 0,81*
    Zubehör
    Amphenol
    FC14150-S
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Amphenol
    FC14300-0
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Amphenol
    FC14300-S
    ab € 1,18*
    Zubehör
    Amphenol
    T812114A101CEU
    ab € 0,206*
    Zubehör
    Amphenol
    T812114A100CEU
    ab € 0,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.