Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC T816 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ICC T816 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1702784
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T816114A1S102CEU
EAN/GTIN:
     5059041175319
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Serie = T816
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Leiterplatten-Stiftleiste mit Verriegelung der Serie Amphenol T816, 2,54 mm. Leiterplatten der Serie T816 mit 2,54 mm Rastermaß. Die Kabel-Platine-Leiterplattenleisten-Steckverbinder T816 (2,54 mm) sind aus schwarzem UL 94V-0 PBT gefertigt, haben vergoldete Kontakte und sind mit vertikaler oder rechtwinkliger Montage und mit kurzer oder langer Verriegelung erhältlich. Teilnummern T816-1-XX-XX-XX-01-CEU – Kurze Verriegelung Teilnummern T816-1-XX-XX-XX-02-CEU – Lange Verriegelung
Weitere Informationen:
Serie:
T816
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1702784, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol ICC, T816114A1S102CEU, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,77*
1 Tag
1959
1
€ 14,99*
ab € 0,505*
€ 1,35*
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FC14150-0
ab € 0,81*
Zubehör
Amphenol
FC14150-S
ab € 0,94*
Zubehör
Amphenol
FC14300-0
ab € 0,99*
Zubehör
Amphenol
FC14300-S
ab € 1,18*
Zubehör
Amphenol
T812114A101CEU
ab € 0,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.