Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC T821 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ICC T821 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Amphenol ICC T821 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1620572
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T821114A1R100CEU
EAN/GTIN:
     5059041030793
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Serie = T821
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A

Rechtwinklige Leiterplatten-Stiftleiste der Serie Amphenol T821, 2,54 mm. Rechtwinklige Leiterplatten der Serie T821 mit 2,54 mm Rastermaß. Die rechtwinkligen Kabel-Platine-Leiterplattenleisten-Steckverbinder T821 (2,54 mm) sind aus schwarzem UL 94V-0 Thermoplast gefertigt, haben vergoldete Kontakte und sind mit vertikaler oder rechtwinkliger Montage erhältlich.
Weitere Informationen:
Serie:
T821
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Weitere Suchbegriffe: 1620572, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol ICC, T821114A1R100CEU, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,60*
2 Tage
3084
10
€ 14,99*
ab € 0,289*
€ 0,764*
2
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,856*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FC14150-0
ab € 0,81*
Zubehör
Amphenol
FC14150-S
ab € 0,94*
Zubehör
Amphenol
FC14300-0
ab € 0,99*
Zubehör
Amphenol
FC14300-S
ab € 1,18*
Zubehör
Amphenol
FC14600-0
ab € 1,36*
Zubehör
Amphenol
T812114A100CEU
ab € 0,17*
Zubehör
Amphenol
T812114A101CEU
ab € 0,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.