Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO GLASSBEND 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Lichtdurchlässig, 1.75mm, FDM, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO GLASSBEND 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Lichtdurchlässig, 1.75mm, FDM, 500g
RS PRO GLASSBEND 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Lichtdurchlässig, 1.75mm, FDM, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-8320620
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8320620
EAN/GTIN:
     5056112203391
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Druckmedien = Lebensmittelkontakt
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Lichtdurchlässig
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 500g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = GLASSBEND

Filament Glassbend für 3D-Drucker von RS. GLASSBEND ist ein kristallklares, starkes, flexibles und einfach zu verwendendes Filament für den 3D-Druck. Diese Eigenschaften, zusammen mit dem hohen Grad an Glanz, sehr geringer Wasserabsorption, praktisch keinem Schrumpfen und Verziehen, sehr guter Haftfestigkeit der Zwischenschicht und sehr guten Eigenschaften in Bezug auf Entflammbarkeit, machen einen ganz besonderen Filament aus. Das Material ist FCA-zugelassen (Kontakt mit Lebensmitteln akzeptabel). Kurz gesagt ist es ein sehr vielseitiges Filament für den Einsatz in vielen Anwendungen. 92 % Lichtübertragung, demnach sehr hell Stark und flexibel Sehr gute Haftfestigkeit der Zwischenschicht Kein "Musterdruck" am Umschlag Kontakt mit Lebensmitteln akzeptabel Fast kein "Verziehen". Die empfohlene Heizbetttemperatur beträgt ±70–90 °C. Haftung ist möglich auf verschiedene Oberflächen. GLASSBEND kann mit allen gängigen 3D-Schreibtischdruckern mit FDM- oder FFF-Technologie verwendet werden. Lagerung: kühl und trocken (15–25 °C) und geschützt vor UV-Licht. Dies erhöht die Lagerfähigkeit erheblich.
Weitere Informationen:
Druckmedien:
Lebensmittelkontakt
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Lichtdurchlässig
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
500g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
GLASSBEND
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d drucker filament 1.75mm, 3d druck materialien, rs pro 3d drucker filament, 8320620, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, SBC01175CL010500, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.