Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wood 3D-Drucker Filament, Holz, 1.75mm, FDM, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wood 3D-Drucker Filament, Holz, 1.75mm, FDM, 500g
RS PRO Wood 3D-Drucker Filament, Holz, 1.75mm, FDM, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-8320614
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8320614
EAN/GTIN:
     5056112203377
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Druckmedien = Verbundwerkstoff
Drucktechnik = FDM
Farbe = Holz
Gewicht = 500g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = Wood

Aufgrund seiner geringen Neigung zum Verziehen kann HOLZ auch ohne ein Heizbett gedruckt werden. Bei Einsatz eines Heizbetts beträgt die empfohlene Temperatur ±35–60 °C. HOLZ kann mit allen gängigen 3D-Tischdruckern mit FDM- oder FFF-Technologie verwendet werden. Wir empfehlen eine Düse > 0,4 mm Lagerung: kühl und trocken (15–25 °C) und geschützt vor UV-Licht. Dies erhöht die Lagerfähigkeit erheblich. Filament für 3D-Drucker, HOLZ von RS. HOLZ ist ein modifizierter, auf PLA basierender Filamenttyp, der wie Holz riecht und sich auch so anfühlt. Das Filament ist etwas spröde, aber robust genug, um in Rollen von 300 Gramm bis zu 1 kg geliefert zu werden. Es druckt einfach, aber wir empfehlen eine etwas größere Düse zur Vermeidung von Blockierungen. Aufgrund des geringen Schrumpffaktors verformt sich HOLZ nach dem Abkühlen nicht. Polymilchsäure ist ein biologisch abbaubarer Kunststoff aus erneuerbaren natürlichen Ressourcen und einer der beliebtesten Werkstoffe für den 3D-Druck. Fühlt sich wie HOLZ an und riecht auch so Einfach zu drucken bei niedriger Temperatur Sehr wenig Verwerfung Biologisch abbaubar Vorzugsweise mit > 0,4-mm-Düse gedruckt. Nach dem Kauf Ihres Filaments ist es wichtig, dieses richtig zu lagern, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Zeit nimmt der Kunststoff Feuchtigkeit aus der Luft auf, wodurch kleine Wasserbläschen im Filament entstehen. Diese Blasen erreichen beim Erwärmen in der Extruder-Düse schnell den Siedepunkt, wodurch der Druck beschädigt wird. Der Einsatz von entfeuchtenden Trockenmitteln für das Aufnehmen der Feuchtigkeit wird dringend empfohlen
Weitere Informationen:
Druckmedien:
Verbundwerkstoff
Drucktechnik:
FDM
Farbe:
Holz
Gewicht:
500g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
Wood
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d drucker filament 1.75mm, 3d druck materialien, rs pro 3d drucker filament, 8320614, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11218, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, PLWO1175NA010500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 44,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.