Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO FLEX 45 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Natur, 1.75mm, FDM, 300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO FLEX 45 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Natur, 1.75mm, FDM, 300g
RS PRO FLEX 45 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Natur, 1.75mm, FDM, 300g
Artikel-Nr.:
     108EL-8320548
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8320548
EAN/GTIN:
     5056112203179
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Natur
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 300g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = FLEX 45
Weitere Informationen:
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Natur
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
300g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
FLEX 45
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d drucker filament 1.75mm, 3d druck materialien, rs pro 3d drucker filament, 8320548, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11217, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, TP001175NA010300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.