Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HIPS 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Natur, 1.75mm, FDM, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HIPS 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Natur, 1.75mm, FDM, 500g
RS PRO HIPS 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Natur, 1.75mm, FDM, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-8320541
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8320541
EAN/GTIN:
     5056112203155
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Druckmedien = HIPS
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Natur
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 500g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = HIPS

3D-Drucker-Glühfäden HIPS, RS. HIPS ist ein einfach zu druckender, schlagfester Polystyrol-Glühfaden mit multifunktionalen Eigenschaften. HIPS ist ein ausgezeichnetes Basismaterial in Kombination mit ABS, da es sich in Limonene auflöst, während das ABS unbeeinflusst bleibt. HIPS ist sehr gut geeignet für detaillierte Ausdrucke, aber auch für große Objekte, da das Material nur sehr geringes Verziehen aufweist. Darüber hinaus ist HIPS ist sehr leicht und robust, es weist eine gute Schichtenverbindung auf, es kann leicht geklebt werden, und die Farben sorgen für eine glatte, matte Oberfläche der ausgedruckten 3D-Objekte. Schlagfestes Polystyrol ist daher weit verbreitet im Modellbau. Löst sich in Limonene auf Hohe Stoßfestigkeit Leichtes Kleben Für matte, detaillierte, komplexe oder große Ausdrucke Leicht und robust Praktisch kein "Verziehen". Zusatzinformationen:. Empfohlene Heizbetttemperatur beträgt: ±65–110 °C. Die Geschwindigkeit, mit der sich HIPS in Limonene auflöst, ist vom Volumen abhängig und wird durch Bewegen gesteigert. HIPS kann mit allen gängigen 3D-Tischdruckern mit FDM- oder FFF-Technologie verwendet werden. Lagerung: kühl und trocken (15–25 °C) und geschützt vor UV-Licht. Dies erhöht die Lagerfähigkeit erheblich. Nach dem Kauf Ihres Filaments ist es wichtig, dieses richtig zu lagern, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Zeit nimmt der Kunststoff Feuchtigkeit aus der Luft auf, wodurch kleine Wasserbläschen im Filament entstehen. Diese Blasen erreichen beim Erwärmen in der Extruder-Düse schnell den Siedepunkt, wodurch der Druck beschädigt wird. Der Einsatz von entfeuchtenden Trockenmitteln für das Aufnehmen der Feuchtigkeit wird dringend empfohlen
Weitere Informationen:
Druckmedien:
HIPS
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Natur
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
500g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
HIPS
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d drucker filament 1.75mm, 3d druck materialien, rs pro 3d drucker filament, 8320541, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, HIPS1175NA010500, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.