| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8320532 Herst.-Nr.: 8320532 EAN/GTIN: 5056112203124 |
| |
|
| | |
| Drucktechnik = FDM Gerätespezifisch = Nein Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker Gewicht = 500g Durchmesser = 2.85mm Druckmaterial = FLEX 45
3D-Drucker-Filament TPC Flex, RS. Das Drucken mit flexiblen Filamenten ist eine weitere Möglichkeit, Ihre 3D-Druckerfunktionen zu erweitern. Im Gegensatz zu den meisten gängigen Materialien wie PLA oder PETG bietet dieser TPC Flex 45-Filament unserer eigenen Marke RS Pro Flexibilität, große Haftung zwischen den Schichten und oft auch Elastizität. Vorteile. ;ul> ;li>Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und extreme Temperaturen machen ihn zu einem einzigartigen Filament ;/li> ;li>Dieser biologische hochthermoplastische Co-Polyester hat einen hohen Kohlenstoffgehalt an erneuerbaren Werkstoffen, was die Umweltbelastung verringert. ;/li> ;li>TPC Flex 45 hat eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit ;/li> ;li>Gedruckte Produkte halten einer Vielzahl von mechanischen Belastungen stand, ohne zu brechen ;/li> ;li>Einzigartige Balance aus Flexibilität, dauerhaft hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit ;/li> ;li>Sehr geruchsarm beim Drucken ;/li> ;li>Behält die Flexibilität selbst bei niedrigen Temperaturen ;/li> ;li> Geringe Feuchtigkeitsaufnahme ;/li> ;/ul>. Empfohlene Druckbedingungen. ;ul> ;li>Extrudertemperatur: 230-255 °C ;/li> ;li>Betttemperatur: 23-70 °C. ;/li> ;li>Bettvorbereitung: Haarspray oder Klebstoff auf sauberem Glas ;/li> ;li>Druckgeschwindigkeit: Flexibel 88A druckt langsamer, ca. 20 mm/s zum Starten, dann erhöhen sich, wenn Sie sich mit dem Material vertraut machen ;/li> ;li>Erfahrungsstufe: Moderat bis Advanced. Das Drucken mit Elastomeren ist etwas komplizierter als harte Kunststoffe und erfordert im Allgemeinen mehr Erfahrung und einen Extruder, der speziell für die Handhabung flexibler Filamente entwickelt oder modifiziert wurde ;/ Weitere Informationen: | | Drucktechnik: | FDM | Gerätespezifisch: | Nein | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Gängige Desktop-3D-Drucker | Gewicht: | 500g | Durchmesser: | 2.85mm | Druckmaterial: | FLEX 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, rs pro filament 2.85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament 2.85mm, 8320532, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11215, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, TP001285BK010500 |
| | |
| |