Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO FLEX 45 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Schwarz, 1.75mm, FDM, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO FLEX 45 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Schwarz, 1.75mm, FDM, 500g
RS PRO FLEX 45 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Schwarz, 1.75mm, FDM, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-8320529
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8320529
EAN/GTIN:
     5056112203117
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 500g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = FLEX 45

3D-Drucker-Filament TPC Flex, RS. Das Drucken mit flexiblen Filamenten ist eine weitere Möglichkeit, Ihre 3D-Druckerfunktionen zu erweitern. Im Gegensatz zu den meisten gängigen Materialien wie PLA oder PETG bietet dieser TPC Flex 45-Filament unserer eigenen Marke RS Pro Flexibilität, große Haftung zwischen den Schichten und oft auch Elastizität. Vorteile. ;ul> ;li>Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und extreme Temperaturen machen ihn zu einem einzigartigen Filament ;/li> ;li>Dieser biologische hochthermoplastische Co-Polyester hat einen hohen Kohlenstoffgehalt an erneuerbaren Werkstoffen, was die Umweltbelastung verringert. ;/li> ;li>TPC Flex 45 hat eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit ;/li> ;li>Gedruckte Produkte halten einer Vielzahl von mechanischen Belastungen stand, ohne zu brechen ;/li> ;li>Einzigartige Balance aus Flexibilität, dauerhaft hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit ;/li> ;li>Sehr geruchsarm beim Drucken ;/li> ;li>Behält die Flexibilität selbst bei niedrigen Temperaturen ;/li> ;li> Geringe Feuchtigkeitsaufnahme ;/li> ;/ul>. Empfohlene Druckbedingungen. ;ul> ;li>Extrudertemperatur: 230-255 °C ;/li> ;li>Betttemperatur: 23-70 °C. ;/li> ;li>Bettvorbereitung: Haarspray oder Klebstoff auf sauberem Glas ;/li> ;li>Druckgeschwindigkeit: Flexibel 88A druckt langsamer, ca. 20 mm/s zum Starten, dann erhöhen sich, wenn Sie sich mit dem Material vertraut machen ;/li> ;li>Erfahrungsstufe: Moderat bis Advanced. Das Drucken mit Elastomeren ist etwas komplizierter als harte Kunststoffe und erfordert im Allgemeinen mehr Erfahrung und einen Extruder, der speziell für die Handhabung flexibler Filamente entwickelt oder modifiziert wurde ;/li> ;li>TPC FLEX 45 kann mit den meisten gängigen 3D-Tischdruckern mit FDM- oder FFF-Technologie verwendet werden. ;/li> ;/ul>. Lagerungshinweise. Nach dem Kauf Ihres Filaments ist es wichtig, dieses richtig zu lagern, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Zeit nimmt der Kunststoff Feuchtigkeit aus der Luft auf, wodurch kleine Wasserbläschen im Filament entstehen. Diese Blasen erreichen beim Erwärmen in der Extruder-Düse schnell den Siedepunkt, wodurch der Druck beschädigt wird. Der Einsatz von entfeuchtenden Trockenmitteln für das Aufnehmen der Feuchtigkeit wird dringend empfohlen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
500g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
FLEX 45
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 1.75mm filament schwarz, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 8320529, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11214, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, TP001175BK010500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 44,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.