Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Weiß, 1.75mm, FDM, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Weiß, 1.75mm, FDM, 1kg
Artikel-Nr.:
     108EL-8320315
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8320315
EAN/GTIN:
     5056112202493
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = ABS
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Weiß
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 1kg
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = ABS

RS Pro 3D-Drucker-Filament ABS 1,75 mm. Dieses ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) unserer hochwertigen Eigenmarke RS Pro ist ein Durable, stoßfestes Filament, das sich ideal für den 3D-Druck von festen Druckprodukten eignet. ABS-Filament von RS Pro wurde speziell entwickelt, um Verformungen zu minimieren und eine konsistente Haftung zwischen den Schichten zu gewährleisten. Vorteile. ;ul> ;li>Das Material ist zudem sehr leicht und langlebig, so dass ABS besonders für Werkzeuge, Spielzeug und alle Arten von Utensilien geeignet ist. ;/li> ;li>Minimaler Verzug ;/li> ;li>Zuverlässige Betthaftung ;/li> ;li>Durable und flexibler als PLA ;/li> ;li>Bietet gute Wärmebeständigkeit und glatte Oberfläche ;/li> ;li>Anfällig für Rissbildung und Delaminierung ;/li> ;li>Erfordert beheiztes Bett (empfohlene Temperatur für das beheizte Bett beträgt 90 °C bis 110 °C) ;/li> ;li>Haftet am besten auf Polyamidband ;/li> ;/ul>. Funktionen. ;ul> ;li> Betriebstemperatur: 220-270°C ;/li> ;li>Schmelztemperatur: 245 °C. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ABS-Filament von RS Pro kann in Visual- und Functional Prototyping und in der kurzfristigen Fertigung verwendet werden. Lagerungshinweis. Nach dem Kauf Ihres Filaments ist es wichtig, dieses richtig zu lagern, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Zeit nimmt der Kunststoff Feuchtigkeit aus der Luft auf, wodurch kleine Wasserbläschen im Filament entstehen. Diese Blasen erreichen beim Erwärmen in der Extruder-Düse schnell den Siedepunkt, wodurch der Druck beschädigt wird. Der Einsatz von entfeuchtenden Trockenmitteln für das Aufnehmen der Feuchtigkeit wird dringend empfohlen. Druckerbeschränkungen. Verfügt Ihr Drucker über ein beheiztes Bett? Kann das Bett Temperaturen von mehr als 100 °C erreichen? ABS verzieht sich und schält sich und haftet oft nicht gut an einem unbeheizten oder unterbeheizten Druckbett. Wenn Sie ein unbeheiztes Bett haben oder das nicht heiß genug get, werden Sie wahrscheinlich mit PLA bleiben wollen. Hat Ihr Drucker einen Lüfter, der direkt am Druckbereich am Ende der Düse durchbrennt? Wenn ja, sind Sie wahrscheinlich gut mit beiden Materialien zu verwenden; andernfalls ist ABS möglicherweise eine bessere Wahl. PLA tendiert dazu, sich an Ecken und Überhängen zu wellen, was bei richtiger Kühlung minimiert werden kann. Während eine gute Kühlung beiden hilft, kann ABS ohne Lüfter besser laufen. Anforderungen an die Bettoberfläche. ABS haftet am besten auf einem mit Polyamidband bedeckten Bett. Wenn Sie sich für den Kauf entscheiden, geht es weit und kann seltener ausgetauscht werden. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Häufig gestellte Fragen Welches Material kann im 3D-Druck verwendet werden? Für den 3D-Druck können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter: PLA, ABS, Polyamid (Nylon), glasgefülltes Polyamid, Harze, Silber, Titan, Stahl, Wachs, Photopolymere und Polycarbonat (PC), PP oder Polypropylen, PET, PEEK Welches ist das kostengünstigste 3D-Druckmaterial? PLA und ABS sind die preiswertesten.
Weitere Informationen:
Druckmedien:
ABS
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Weiß
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
1kg
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: Filament, abs filament 1,75 mm weiß, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, 8320315, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11179, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, ABS01175WH011000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.