Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Weiß, 1.75mm, FDM, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Weiß, 1.75mm, FDM, 1kg
RS PRO PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Weiß, 1.75mm, FDM, 1kg
Artikel-Nr.:
     108EL-8320223
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8320223
EAN/GTIN:
     5056070904507
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PLA
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Weiß
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 1kg
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = PLA

RS PRO 5
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PLA
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Weiß
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
1kg
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
PLA
Weitere Suchbegriffe: Filament, rs pro pla 3d drucker filament, 3d druck materialien, rs pro 3d drucker filament, 8320223, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 7270, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, PLA01175WH011000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 44,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.