Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Rot, 1.75mm, FDM, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Rot, 1.75mm, FDM, 1kg
RS PRO PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Rot, 1.75mm, FDM, 1kg
Artikel-Nr.:
     108EL-8320220
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8320220
EAN/GTIN:
     5056112202240
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PLA
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Rot
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 1kg
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = PLA

Aufgrund seiner geringen Neigung zum Verziehen kann PLA auch ohne ein Heizbett gedruckt werden. Bei Einsatz eines Heizbetts beträgt die empfohlene Temperatur ±35 - 60 °C. PLA kann mit allen gängigen 3D-Tischdruckern mit FDM- oder FFF-Technologie verwendet werden. RS PRO 3D-Druckerfilament PLA 1,75 mm, 2,3 kg. Polymilchsäure (PLA) ist ein Kunststoff aus erneuerbaren natürlichen Ressourcen und eines der beliebtesten Materialien für den 3D-Druck. Kunststoffe wie PLA sind aufgrund ihrer Einfachheit, Maßgenauigkeit und niedrigen Kosten das beliebteste 3D-Druckmaterial. PLA kann bei niedriger Temperatur gedruckt werden und ist damit möglich Benötigen kein beheiztes Bett und gehört zu den Die meisten umweltfreundlichen Filamente sind erhältlich. Robustes, leicht zu verwendendes hochwertiges PLA-Filament, ideal für 3D-Druck. Das leicht modifizierte Filament besitzt die typischen Eigenschaften von PLA, ist jedoch zäher und weniger brüchig. Aufgrund des geringen Schrumpffaktors verformt sich PLA nach dem Abkühlen nicht. Diese RS PRO Reihe von PLA-3D-Druckmaterialien ist in verschiedenen Farben erhältlich: ; 125-4335 125-4335 - Schwarz ; 125-4337 125-4337 - Weiß ; 125-4339 125-4339 – Dunkelblau ; 125-4341 125-4341 - Rot ; 125-4343 125-4343 - Silber. Eigenschaften und Vorteile Härter und weniger spröde im Vergleich zu normalem PLA Einfach zu drucken bei niedriger Temperatur Geringe Verformungen PLA stammt aus Kulturen wie Mais und Zuckerrohr Begrenzter Geruch Gute Lagerfähigkeit Es ist wichtig, das Filament richtig zu lagern, um seine Qualität zu erhalten. Im Laufe der Zeit nimmt der Kunststoff Feuchtigkeit aus der Luft auf, wodurch kleine Wasserbläschen im Filament entstehen. Diese Blasen erreichen beim Erwärmen in der Extruder-Düse schnell den Siedepunkt, wodurch der Druck beschädigt wird. Die Verwendung von Trockenmittel-Entfeuchter zur Absorption der Feuchtigkeit wird dringend empfohlen Aufbewahrung Kalt und trocken (15-25 °C) und fern von UV-Licht, erhöht die Lagerfähigkeit erheblich. Typische Anwendungen PLA für den 3D-Druck wird in einer Vielzahl von Anwendungen wie z. B.: Allgemeines Drucken Amateure Medizinisch Unterrichtswesen Prototyping Schmuck Architekturmodelle Luftfahrt Maschinenbau Automobilindustrie. Häufig gestellte Fragen Welches Material kann im 3D-Druck verwendet werden? Für den 3D-Druck können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter:PLA, ABS-Kunststoff, Polyamid (Nylon), glasgefülltes Polyamid, Stereolithographiematerialien (Epoxidharze), Silber, Titan, Stahl, Wachs, Photopolymere und Polycarbonat. Welches ist das kostengünstigste 3D-Druckmaterial? PLA und ABS sind die preiswertesten.
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PLA
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Rot
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
1kg
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
PLA
Weitere Suchbegriffe: Filament, pla filament 1,75mm rot, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 8320220, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 7269, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, PLA01175RD011000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 50,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,37*
€ 51,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 44,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.