Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck BI20 Näherungssensor PNP 10 → 65 V dc / 200 mA, Kubisch 20 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8319958
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     BI20-CP40-VP4X2
EAN/GTIN:
     5059040637115
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = 1/2-14-Zoll-NPT-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 65 V dc
Länge = 114mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 65V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 100Hz
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
1/2-14-Zoll-NPT-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 65 V dc
Länge:
114mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
65V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
100Hz
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8319958, Automation, Sensoren, Turck, BI20CP40VP4X2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.