Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelverschraubung, PG29 Messing vernickelt 18mm/ 25mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelverschraubung, PG29 Messing vernickelt 18mm/ 25mm, IP68
RS PRO Kabelverschraubung, PG29 Messing vernickelt 18mm/ 25mm, IP68
RS PRO Kabelverschraubung, PG29 Messing vernickelt 18mm/ 25mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8319068
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8319068
EAN/GTIN:
     5056112202226
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 messing
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = PG29
Kabeldurchmesser max. = 25mm
Kabeldurchmesser min. = 18mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Standards = CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

RS Pro-Kabelverschraubung aus Messing – IP68. Ein Sortiment an Kabelverschraubungen aus Messing von RS Pro, die ausgezeichnete Zugentlastung und Kabelschutz bieten. Kabelverschraubungen ermöglichen die Montage eines Kabel in einer Vorbohrung. Kabelverschraubungen werden üblicherweise in der Konstruktion und von Elektroingenieuren eingesetzt und sind einfach zu verwenden. Jede Kabelverschraubung ist als IP68 eingestuft, um sicherzustellen, dass der Kabelschutz äußerst widerstandsfähig gegen Außen- und andere raue Umgebungen ist, wie z. B. Bohrinseln und Seeschifffahrt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Es sind verschiedene Gewinde erhältlich Vollständig gegen Staub abgedichtet Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit Kontermutter und Dichtung im Lieferumfang enthalten Hochwertiges vernickeltes Messing. Was ist eine Kabelverschraubung?. Kabelverschraubungen sind Standard-Kabeleinführungen. Sie sind ein praktisches Zubehör, um gute Dichtung und vollständigen Schutz vor dem Bereich zu gewährleisten, in den das Kabel eingeführt wird. Sie werden einfach in eine bestehende Gewindebohrung oder Buchse geschraubt. Der Draht, der weiterhin Wand oder Gehäuse abdichtet, wird anschließend durch die sorgfältig dimensionierte Bohrung geführt. Diese speziellen Kabelverschraubungen aus Messing entsprechen IP68 und bieten ausgezeichneten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Wofür werden Kabelverschraubungen verwendet?. Es gibt verschiedene Arten von Anwendungen, die von einer Kabelverschraubung profitieren würden oder diese erfordern. Wird von Elektroingenieuren verwendet, die Kabel und Drähte durch Bereiche verlegen, die eingeschlossen oder abgedichtet werden müssen. Es steht eine Vielzahl von Größen für entsprechende Anwendungen zur Verfügung. Beispiele für die Anwendung von Kabelverschraubungen: Anlage mit empfindlichen Innenteilen Telekommunikation Durchflussmesser Unterwasser-Stromgeneratoren. Welche Art von Schutz steht durch diese Kabelverschraubungen zur Verfügung?. Der Kabelschutz dieser Kabelverschraubungen ist auf IP68 eingestuft und damit wertvoll für fast jede Umgebung. Aufgrund wasserfester Dichtung und ausgezeichneter Haltbarkeit werden bestimmte mögliche Probleme wie Staub oder Wasser kein Problem für jede Anwendung. Das Kabel ist vor verschiedenen Auswirkungen sicher und geschützt.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG29
Kabeldurchmesser max.:
25mm
Kabeldurchmesser min.:
18mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Standards:
CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8319068, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, RS PRO, CBGPG29, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,02*
€ 176,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,75*
€ 172,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,97*
€ 164,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,71*
€ 153,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 124,69*
€ 148,38
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 117,98*
€ 140,40
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 115,29*
€ 137,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,62*
€ 119,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104502
ab € 4,35*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 103,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.