Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelverschraubung, M16 Messing vernickelt 5mm/ 10mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelverschraubung, M16 Messing vernickelt 5mm/ 10mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8319021
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8319021
EAN/GTIN:
     5056112202080
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = M16
Kabeldurchmesser max. = 10mm
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

RS Pro-Kabelverschraubung aus Messing – IP68. Ein Sortiment an Kabelverschraubungen aus Messing von RS Pro, die ausgezeichnete Zugentlastung und Kabelschutz bieten. Kabelverschraubungen ermöglichen die Montage eines Kabel in einer Vorbohrung. Kabelverschraubungen werden üblicherweise in der Konstruktion und von Elektroingenieuren eingesetzt und sind einfach zu verwenden. Jede Kabelverschraubung ist als IP68 eingestuft, um sicherzustellen, dass der Kabelschutz äußerst widerstandsfähig gegen Außen- und andere raue Umgebungen ist, wie z. B. Bohrinseln und Seeschifffahrt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Es sind verschiedene Gewinde erhältlich Vollständig gegen Staub abgedichtet Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit Kontermutter und Dichtung im Lieferumfang enthalten Hochwertiges vernickeltes Messing. Was ist eine Kabelverschraubung?. Kabelverschraubungen sind Standard-Kabeleinführungen. Sie sind ein praktisches Zubehör, um gute Dichtung und vollständigen Schutz vor dem Bereich zu gewährleisten, in den das Kabel eingeführt wird. Sie werden einfach in eine bestehende Gewindebohrung oder Buchse geschraubt. Der Draht, der weiterhin Wand oder Gehäuse abdichtet, wird anschließend durch die sorgfältig dimensionierte Bohrung geführt. Diese speziellen Kabelverschraubungen aus Messing entsprechen IP68 und bieten ausgezeichneten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Wofür werden Kabelverschraubungen verwendet?. Es gibt verschiedene Arten von Anwendungen, die von einer Kabelverschraubung profitieren würden oder diese erfordern. Wird von Elektroingenieuren verwendet, die Kabel und Drähte durch Bereiche verlegen, die eingeschlossen oder abgedichtet werden müssen. Es steht eine Vielzahl von Größen für entsprechende Anwendungen zur Verfügung. Beispiele für die Anwendung von Kabelverschraubungen: Anlage mit empfindlichen Innenteilen Telekommunikation Durchflussmesser Unterwasser-Stromgeneratoren. Welche Art von Schutz steht durch diese Kabelverschraubungen zur Verfügung?. Der Kabelschutz dieser Kabelverschraubungen ist auf IP68 eingestuft und damit wertvoll für fast jede Umgebung. Aufgrund wasserfester Dichtung und ausgezeichneter Haltbarkeit werden bestimmte mögliche Probleme wie Staub oder Wasser kein Problem für jede Anwendung. Das Kabel ist vor verschiedenen Auswirkungen sicher und geschützt.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M16
Kabeldurchmesser max.:
10mm
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8319021, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, RS PRO, CBGM16B, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 43,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,53*
€ 47,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,55*
€ 56,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,22*
€ 45,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,53*
€ 38,71
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104200
ab € 0,96*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 103,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.