Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 40 mm 20 253 V ac / 500 mA, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8313767
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NCB40-FP-W-P4
EAN/GTIN:
     5059040252325
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Erfassungsbereich = 40 mm
Anschlusstyp = 1/2-Zoll-NPT-Kabelverschraubung
IP Schutzart = IP68
Länge = 91mm
Breite = 80mm
Tiefe = 40mm
Wechselspannung max. = 253V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 500 mA
Abschirmung = GeschirmtHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Sensoren Pepperl+Fuchs. Induktive Sensoren erhältlich in verschiedenen Erfassungs- und Temperaturbereichen für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie. Blockausführung Bündige oder nicht bündige Installation LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Erfassungsbereich:
40 mm
Anschlusstyp:
1/2-Zoll-NPT-Kabelverschraubung
IP Schutzart:
IP68
Länge:
91mm
Breite:
80mm
Tiefe:
40mm
Wechselspannung max.:
253V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
500 mA
Abschirmung:
GeschirmtHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 8313767, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NCB40FPWP4, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,41*
€ 664,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,84*
€ 599,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,80*
€ 550,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.