Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Durchflussmesser 10 l/min. → 110 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-831185
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM.26.322 219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussrate min. = 10 l/min.
Durchflussrate max. = 110 l/min
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +90°C

Variables, ölkalibriertes Durchflussmessgerät. Drei Durchflussmöglichkeiten ermöglichen die Durchflussmessung in jeder Ebene, sogar in der Horizontalen. Der Fluss durch eine ringförmige Öffnung, die von einer Zylinderbohrung und einem Kegel gebildet wird, verursacht einen Druckunterschied, der den Zylinder gegen eine kalibrierte Feder bewegt. Die Ablesung erfolgt direkt über eine farbcodierte Skala, die in einem durchsichtigen Rohr angebracht ist. Das durchsichtige Rohr beschlägt nicht, da sich alle Teile in einem Metallgehäuse befinden. Eigenschaften und Vorteile. Funktioniert auf jeder Ebene Druck bis zu 350 bar Genauigkeit ±5 % FSD Wiederholbarkeit ±1 % FSD Direktes Lesen Relativ unempfindlich gegenüber Viskositätsänderungen Öl oder Wasser kalibriert
Weitere Informationen:
Durchflussrate min.:
10 l/min.
Durchflussrate max.:
110 l/min
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser parker, durchflussmengenmesser, strömungsanzeige 0,5-10 l/min, 831185, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Parker, FM26322219, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,37*
€ 1.096,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,35*
€ 1.086,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,30*
€ 1.043,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,09*
€ 964,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,29*
€ 907,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
KL3388
ab € 53,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.