Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki SS24 Hybrid 1.8° Schrittmotor 24 V / 1 A 18.6mNm 4-adrig, 42 x 42mm Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sanyo Denki SS24 Hybrid 1.8° Schrittmotor 24 V / 1 A 18.6mNm 4-adrig, 42 x 42mm Wellen-Ø 5mm
Sanyo Denki SS24 Hybrid 1.8° Schrittmotor 24 V / 1 A 18.6mNm 4-adrig, 42 x 42mm Wellen-Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8293547
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SS2422-5041
EAN/GTIN:
     5060641284639
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor Typ = Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 18.6mNm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 24 V
Baugröße = 42 x 42mm
Schaftdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 1 A
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 7mm
Tiefe = 18.6mm
Phasenwiderstand = 5.4Ω
Erfüllte Normen = CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel

Bipolarer Pancake Schrittmotor, Sanyo Denki. Sanmotion bipolare Pancake Schrittmotoren von Sanyo Denki bieten dem Anwender einen leistungsfähigen Motor für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Bipolare Anschlussleitungs-Wicklung
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
18.6mNm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
24 V
Baugröße:
42 x 42mm
Schaftdurchmesser:
5mm
Nennstrom:
1 A
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
7mm
Tiefe:
18.6mm
Phasenwiderstand:
5.4Ω
Erfüllte Normen:
CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 8293547, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Sanyo Denki, SS24225041, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanyo Denki
BS1D200P10
ab € 188,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.