Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 103H7 Hybrid 1.8° Schrittmotor 24 V / 2 A 1.6Nm 4-adrig, 56 x 56mm Wellen-Ø 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sanyo Denki 103H7 Hybrid 1.8° Schrittmotor 24 V / 2 A 1.6Nm 4-adrig, 56 x 56mm Wellen-Ø 6.35mm
Sanyo Denki 103H7 Hybrid 1.8° Schrittmotor 24 V / 2 A 1.6Nm 4-adrig, 56 x 56mm Wellen-Ø 6.35mm
Sanyo Denki 103H7 Hybrid 1.8° Schrittmotor 24 V / 2 A 1.6Nm 4-adrig, 56 x 56mm Wellen-Ø 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8293525
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H7126-5740
EAN/GTIN:
     5060641284592
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor Typ = Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 1.6Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 24 V
Baugröße = 56 x 56mm
Schaftdurchmesser = 6.35mm
Nennstrom = 2 A
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 20.6mm
Tiefe = 77.3mm
Phasenwiderstand = 2Ω
Erfüllte Normen = CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel

Sanyo Denki-Schrittmotor der Serie 103H7. Die Sanyo Denki-Serie von 103H7-Schrittmotoren bietet dem Anwender eine umfassende Auswahl von Optionen, um sicherzustellen, dass jede Anwendung abgedeckt ist. Wahlweise mit unipolarer und bipolarer Wicklung. Einfach- und doppelrunde Wellenausführungen mit ausreichender Länge geben dem Benutzer eine einfache Montagelösung Anschlussoptionen ebenfalls erhältlich
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
1.6Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
24 V
Baugröße:
56 x 56mm
Schaftdurchmesser:
6.35mm
Nennstrom:
2 A
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
20.6mm
Tiefe:
77.3mm
Phasenwiderstand:
Erfüllte Normen:
CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 8293525, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Sanyo Denki, 103H71265740, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 71,78*
€ 94,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 122,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanyo Denki
BS1D200P10
ab € 188,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.