Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex S Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel A ø 20.5mm I ø 16.9mm x 50m IP40


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptaflex S Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel A ø 20.5mm I ø 16.9mm x 50m IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-8290260
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296010R0067 S20/50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 20.5mm
Farbe = Metall
Innendurchmesser = 16.9mm
Länge = 50m
Schutzart = IP40
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +250 °C, +300°C
Serie = S
Biegeradius min. = 45 mm

Adaptaflex Typ S – Flexibles Leerrohr aus verzinktem Stahl. Schraubenförmig gewundenes Adaptaflex Leerrohr Typ S aus verzinktem Stahl eignet sich gut, wenn hohe Temperaturbeständigkeit und hohe mechanische Festigkeit erforderlich sind. Diese Art von Leerrohen wurde nach hohen Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt und zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Eigenschaften und Vorteile. Verfügt über hohe Flexibilität, mit einem minimalen Biegeradius von 45 mm. Leerrohr-Kabelmanagementsysteme müssen zunehmend immer höhere Vorgaben bezüglich des Verhaltens im Brandfall erfüllen und leisten so einen hervorragenden Beitrag für den Schutz von Personen und Eigentum. Dieser Typ von verzinkten flexiblen Leerrohren ist von Natur aus ein schwer brennbares Produkt (LFH, Low Fire Hazard). Niedrige Schutzart IP40 nach internationaler Klassifizierung bedeutet, dass das Leerrohr vor dem Eindringen von Werkzeugen und kleinen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 1 mm (Staub), jedoch nicht vor dem Eindringen von Flüssigkeiten geschützt ist. Aus verzinktem Stahl, also aus Stahl, der mit einer Schicht aus Zink versehen ist. Das Zink gibt dem Leerrohr einen zusätzlichen Schutz vor Rost, eine längere Lebensdauer und eine bessere Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung. Das Leerrohr hat eine Zugfestigkeit von 1000 N und einer Druckfestigkeit 1500 N/50 mm. Ortsfest –50 °C → 300 °C; beweglich –45 °C → 250 °C Hohe UV-Beständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Materialermüdung EC001179 – Schutzschlauch aus Metall. Typische Anwendungen:. Systembodenverkabelung wie in Serverräumen und bei Etagenverteilern Halogenfreie Bereiche Flughäfen, Krankenhäuser, öffentliche Gebäude Verwendung im Gebäudeinneren und im Freien Beleuchtungsindustrie Gewerbebauten Industriebauten. Was bedeutet ;quot;LFH ;quot;?. ;quot;LFH ;quot; steht für L ow F ire H azard, also ;quot;Niedrige Brandgefahr ;quot;. Das bedeutet im Einzelnen, dass dieser Typ von Leerrohren sehr schwer entflammbar ist und somit einen Beitrag zur Verhinderung bzw. Ausbreitung eines Brandes beitragen kann. Die Klassifizierung als ;quot;LFH ;quot; bedeutet, dass dieses Kabelrohr im Brandfall eine geringe Rauchentwicklung aufweist. Dadurch bleiben Fluchtwege auffindbar, und Personen können den Raum eigenständig verlassen. ;quot;LFH ;quot; bedeutet auch, dass das Leerrohr im Brandfall nur gering toxische Stoffe abgibt und zudem halogenfrei ist und somit keine gasförmigen Halogensäuren austreten.
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
20.5mm
Farbe:
Metall
Innendurchmesser:
16.9mm
Länge:
50m
Schutzart:
IP40
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+250 °C, +300°C
Serie:
S
Biegeradius min.:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, adaptaflex schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 50m, 8290260, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296010R0067S2050M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,53*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 5,9106* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 373,42*
€ 444,37
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 371,47*
€ 442,05
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 342,03*
€ 407,02
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 331,52*
€ 394,51
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 295,53*
€ 351,68
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296010R0074 S20/M20/B
ab € 60,11*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296010R0070 S20/M20/A
ab € 52,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.