Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex S Messing Kabelrohr Befestigung Anschlussstück M20 20mm Silber Nickelplattiert-Finish IP40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptaflex S Messing Kabelrohr Befestigung Anschlussstück M20 20mm Silber Nickelplattiert-Finish IP40
Adaptaflex S Messing Kabelrohr Befestigung Anschlussstück M20 20mm Silber Nickelplattiert-Finish IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-2279668
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296010R0074 S20/M20/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Größe nom. = 20mm
Fitting Typ = Anschlussstück
Gewindegröße = M20
Material = Messing
Farbe = Silber
Schutzart = IP40
Finish = Nickelplattiert
Standards = CE, REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Größe nom.:
20mm
Fitting Typ:
Anschlussstück
Gewindegröße:
M20
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Schutzart:
IP40
Finish:
Nickelplattiert
Standards:
CE, REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, anschluß-stück messing, anschluss stück, adaptaflex kabelrohr, 2279668, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296010R0074S20M20B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,41*
€ 95,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,61*
€ 89,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,63*
€ 85,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,11*
€ 71,53
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2149560
ab € 41,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.