Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Controller L297/1, PDIP, 20-Pin, Schrittmotor, Bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8289927
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L297/1
EAN/GTIN:
     5059042006544
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = Schrittmotor
Ausgangskonfiguration = Bipolar
Kollektor-Emitter-Spannung = 10 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Arbeitsspannnung max. = 7 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Schrittmotor-Controller, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Motortyp:
Schrittmotor
Ausgangskonfiguration:
Bipolar
Kollektor-Emitter-Spannung:
10 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Arbeitsspannnung max.:
7 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller, Schrittmotorsteuerung, 4000 cmos, 8289927, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, L2971, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.