Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex APT13005TF-G1 THT, NPN Transistor 700 V / 4 A 4 MHz (min.), TO-220F 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex APT13005TF-G1 THT, NPN Transistor 700 V / 4 A 4 MHz (min.), TO-220F 3-Pin
DiodesZetex APT13005TF-G1 THT, NPN Transistor 700 V / 4 A 4 MHz (min.), TO-220F 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8283339
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APT13005TF-G1
EAN/GTIN:
     5059043010205
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 700 V
Gehäusegröße = TO-220F
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 28 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 10 V
Basis-Emitter Spannung max. = 9 V
Arbeitsfrequenz max. = 4 MHz (min.)
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 10.3 x 4.9 x 16mm

Hochspannungstransistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
700 V
Gehäusegröße:
TO-220F
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
28 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
10 V
Basis-Emitter Spannung max.:
9 V
Arbeitsfrequenz max.:
4 MHz (min.)
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
10.3 x 4.9 x 16mm
Weitere Suchbegriffe: zetex transistor, 8283339, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, APT13005TFG1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.