Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR Electronics Temperatur-Messumformer 16,8 → 31,2 V dc, für Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PR Electronics Temperatur-Messumformer 16,8 → 31,2 V dc, für Temperatur
PR Electronics Temperatur-Messumformer 16,8 → 31,2 V dc, für Temperatur
PR Electronics Temperatur-Messumformer 16,8 → 31,2 V dc, für Temperatur
PR Electronics Temperatur-Messumformer 16,8 → 31,2 V dc, für Temperatur
Artikel-Nr.:
     108EL-8275460
Hersteller:
     PR electronics
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pr electronics temperaturmessumform...
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Temperatur
Versorgungsspannung = 16,8 → 31,2 V dc
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = 3112

Serie 3000 - Temperatur-Konverter. Temperaturtransmitter der PR Electronics 3000-Serie bieten eine zuverlässige und genaue Umwandlung von Industrieprozesstemperatursignalen in analoge oder digitale Ausgänge. Die einfache DIP-Schaltereinrichtung ermöglicht mehr als 1000 verschiedene vorkalibrierte Temperaturbereichskombinationen. Die Serie 3000 ist kompakt, schnell und einfach zu bedienen. Mit einem schlanken 6-mm-Gehäuse, das außergewöhnliche Leistung und EMV-Festigkeit für spezielle Anwendungen bietet. Entwickelt und ausgelegt für den Betrieb zwischen -25 °C und +70 °C, womit diese Geräte eine gute Wahl für Anwendungen sind, bei denen sich die Umgebungstemperatur stark ändert, z. B. in Schalttafeln, die an Außenbereichen montiert sind. Diese Sender haben einen niedrigen Temperaturkoeffizienten, der präzise Messungen ermöglicht, selbst wenn das Panel großen Schwankungen der Umgebungstemperatur ausgesetzt ist. Sie können sich weiterhin auf das Ausgangssignal verlassen, ohne Ihr Gerät neu kalibrieren zu müssen. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Grundgenauigkeit von 0,05 % in allen verfügbaren Signalbereichen Alle Geräte wurden getestet, um eine Isolierung von 2,5 kVAC zu gewährleisten und eine ausgezeichnete Störfestigkeit zu bieten NAMUR NE21 Burst A-Kriterien Übergibt Rapid Änderungen bei Prozessmessungen an Ihre SPS/DCS für eine schnelle und genaue Überwachung kritischer Signale Ansprechzeit von ; 30 ms für Temperaturmessungen Niedriger Temperaturkoeffizient besser als 0,01 % / °C in einem großen Umgebungstemperaturbereich von -25 bis +70 °C für präzise Messungen Langjährige Genauigkeit von mehr als 0,1 %/3 Jahren ohne Neukalibrierung. DIP-Schalterprogrammierung. Nach Änderung der DIP-Schalterbereichseinstellungen ist keine Neukalibrierung erforderlich. Wechseln Sie einfach den DIP-Schalter, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, und erhalten Sie den neuen, vorkalibrierten E/A-Bereich. Hart-Programmierung ist für ausgewählte Geräte aktiviert. Montage. Geräte können sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden, ohne dass eine Luftzwischentrennung erforderlich ist. Die Geräte rasten auf einer Stromschiene oder DIN-Schiene ein und lassen sich durch Anheben der unteren Verriegelung leicht lösen. Hohe Isolierung. Eine sichere galvanische Trennung von 2,5 kVAC sorgt für hohe Störfestigkeit und verhindert Masseschleifen für eine genaue Übertragung des Prozesssignals an Ihr Steuerungssystem. Gerätestatusanzeigen. Eine LED an der Vorderseite zeigt den Gerätestatus an, z. B. einen Fehler in der Einrichtung, dem Sensor oder der Hardware. Überspannungs- und Verpolungsschutz. Alle Klemmen halten bis zu ±31,2 V dc stand und sind gegen falsche Versorgungsverkabelung geschützt, um eine sichere, fehlerfreie Installation zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Temperatur
Versorgungsspannung:
16,8 → 31,2 V dc
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
3112
Weitere Suchbegriffe: 8275460, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, PR Electronics, 3112, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.