Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 60mA LED-Treiber IC 18 V dc, PWM Dimmung, 330mW, SOT-143 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8269351
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR401RE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043007571
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 60mA
Eingangsspannung = 18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 330mW
Gehäusetyp = SOT-143
Anzahl der Pins = 4
Ausgangsspannung max. = 16V
Nennstrom = 10 → 65mA

Displaytreiber, Infineon
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
60mA
Eingangsspannung:
18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
330mW
Gehäusetyp:
SOT-143
Anzahl der Pins:
4
Ausgangsspannung max.:
16V
Nennstrom:
10 → 65mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 8269351, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, BCR401RE6327HTSA1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,29*
€ 38,4251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.